Numatics 230-365 24v | Cuộn dây nối 22mm Din 24vdc | 3jcl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ 230-365 Cuộn dây kết nối 24V 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9

NUMATICS Cuộn dây kết nối 230-365 24V 22mm Din 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9QVL phần: 230-365 24VTham chiếu chéo: 3JCL9
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
€38.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cuộn dây điện từ
Thiết kếDIN 43650 Mẫu B
Chiều cao1.187 "
Loại chìPhích cắm
Chiều dài1 9 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.180 F
KiểuDIN 22mm
UPC999569702312
điện áp24 VDC
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536904000
Quốc giaHU

Chi tiết sản phẩm:

  • Đèn báo (Có)
  • Giảm căng thẳng (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápGiá cả
CÁC SỐ HỌC 230-363 Màu xám 14 đầu Cuộn dây kết nối 22mm Din 24v đến 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 xám 14 cuối24V sang 220V€16.05
CÁC SỐ HỌC 230-364 màu đen 12 đầu Cuộn dây kết nối 22mm Din 24v đến 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 đen 12 cuối24V sang 220V€16.05
CÁC SỐ HỌC 230-366 110V Cuộn dây kết nối 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366 110V110V€38.14
SỐ 230-367 Cuộn dây kết nối 220V 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367 220V220V€38.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS Cuộn dây kết nối 230-365 24V 22mm Din 24vdc
€38.68 /đơn vị