Numatics 11sad400e000061 | Van điều khiển khí điện từ 24vdc | 3jcg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ 11SAD400E000061 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9QTR 3JCG1

NUMATICS 11SAD400E000061 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9QTR phần: 11SAD400E000061Tham chiếu chéo: 3JCG1
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
€681.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 độ đến 115 độ F
Phong cách cơ thểCơ sở gắn kết
Quản lý rừng cộng đồng18
Hệ số khối lượng0.4
Kết nối điệnCắm vào
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể1 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể1 5 / 16 "
Ghi đè lênXả không khóa
Kích thước cổng thí điểm1 / 8 "NPT
Kích thước đường ống1 / 8 "
Công suất tiêu thụ6.0W
Phạm vi áp0 đến 150 psi
Công nghệ chuyển đổiSpool & Sleeve
Khoảng chân không0 đến 28 "Hg
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápđiện ápGiá cả
SỐ HỌC 152SA400K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0 đến 150 psi120 VAC€506.95
SỐ HỌC 152SA400M000061 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC€500.38
SỐ 11SAD400C000030 Van điều khiển không khí điện từ 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 đến 150 psi120 VAC€680.26
SỐ 11SAD400O000030 Van điều khiển không khí điện từ 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 đến 150 psi120 VAC€593.89
SỐ 11SAD400B000061 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC€587.80
SỐ 11DSA400O000030 Van điều khiển không khí điện từ 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 độ đến 115 độ F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 đến 150 psi120 VAC€837.99
SỐ L01SA4592060T30 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 đến 150 psi120 VAC€211.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS 11SAD400E000061 Van điều khiển không khí điện từ 24vdc
€681.08 /đơn vị