Numatics 031rd700o000000 | Điều Hòa Kép Sandwch 150 Psi 115f | 3jck5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ 031RD700O000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5

NUMATICS 031RD700O000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f

Trong kho
Khoản mục: AC9QUX phần: 031RD700O000000Tham chiếu chéo: 3JCK5
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
€267.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí kép Sandwich
Núm điều chỉnhTròn
Điều chỉnh Phạm vi10 đến 100 psi
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy14 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.115 độ F
Chiều cao tổng thể0.93 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chiều rộng tổng thể0.87 "
Kích thước đường ống1 / 8 "NPT
UPC212725279795
Thiết kế vanCứu trợ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnh Phạm viMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
SỐ HỌC 081RD100J000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 đến 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€552.26
CÁC SỐ HỌC 152RD100J000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 đến 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€600.60
SỐ 554RD100JP00000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwich 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 đến 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
SỐ HỌC 554RD300JP00000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwich 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 đến 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
CÁC SỐ LIỆU 554RD400JP00000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwich 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 đến 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€753.44
SỐ 031RD300O000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 đến 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS 031RD700O000000 Bộ điều chỉnh không khí kép Sandwch 150 Psi 115f
€267.33 /đơn vị