Nucor N04160.031.0500 | Vít lục giác cấp 8 5/16-24 X 5 - Pk25 | 1rmr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUCOR N04160.031.0500 Vít nắp lục giác, cấp 8, cỡ ren 5/16-24, chiều dài 5 inch, 25Pk | AB3DVN 1RMR7

NUCOR N04160.031.0500 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài 5 inch, 25Pk

Trong kho
Mục: AB3DVN Kiểu mẫu: N04160.031.0500Tham chiếu chéo: 1RMR7
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
€62.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
đường kính5 / 16 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu5"
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ7 / 8 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N04160.031.0500 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren 5/16-24, Chiều dài 5 inch, 25Pk
€62.57 /đóng gói