Nucor N04100.100.0200 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren 1-8, cỡ 2 inch, 5pk | 1rml1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUCOR N04100.100.0200 Vít nắp lục giác, cấp 8, cỡ ren 1-8, cỡ 2 inch, 5Pk | AB3DUT 1RML1

NUCOR N04100.100.0200 Vít lục giác, Lớp 8, Kích thước ren 1-8, Kích thước 2 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3DUT Kiểu mẫu: N04100.100.0200Tham chiếu chéo: 1RML1
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
€49.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1-8
đường kính1"
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu39 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2"
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1-8
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N04100.100.0200 Vít lục giác, Lớp 8, Kích thước ren 1-8, Kích thước 2 inch, 5Pk
€49.19 /đóng gói