vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUCOR N04100.056.0450 Vít nắp lục giác, cấp 8, kích thước ren 9/16-12, chiều dài 4-1/2 inch, 5Pk | AB3DTJ 1RME1

NUCOR N04100.056.0450 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Cỡ ren 9/16-12, Chiều dài 4-1/2 Inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3DTJ Kiểu mẫu: N04100.056.0450Tham chiếu chéo: 1RME1
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
€20.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-12
đường kính9 / 16 "
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu23 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width13 / 16 "
Chiều dài dưới đầu4.5 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 8 "
Vật chứng120,000 psi
Nạp tiềnMfr. Số 00080-2942-450
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề9 / 16-12
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N04100.056.0450 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Cỡ ren 9/16-12, Chiều dài 4-1/2 Inch, 5Pk
€20.24 /đóng gói