Nucor N01200.031.0062 | Vít lục giác cấp 5 5/16-18 X 5/8 - Pk100 | 6hgc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUCOR N01200.031.0062 Vít nắp lục giác, cấp 5, cỡ ren 5/16-18, cỡ 5/8 inch, 100Pk | AE9BQQ 6HGC6

NUCOR N01200.031.0062 Vít đầu lục giác, Cấp 5, Kích thước ren 5/16-18, Kích thước 5/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9BQQ Kiểu mẫu: N01200.031.0062Tham chiếu chéo: 6HGC6
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
€23.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
đường kính5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu5 / 8 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ5 / 8 "
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318158066
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dàiChiều dài dưới đầuĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềKiểu chủ đềGiá cả
Vít lục giác NUCOR 902010-PK, Cấp 5, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 1-1/4 Inch, 100Pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Phân luồng một phần€40.46
Vít đầu lục giác NUCOR 902012-PK, Cấp 5, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 1-1/2 Inch, 100Pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Phân luồng một phần€43.53
Vít lục giác NUCOR 902015-PK, Cấp 5, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 2 inch, 100Pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Phân luồng một phần€53.33
Vít đầu lục giác NUCOR 902017-PK, Cấp 5, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 2-1/2 Inch, 100Pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Phân luồng một phần€78.39
Vít lục giác NUCOR 902019-PK, Cấp 5, Kích thước ren 1/4-20, Kích thước 3 inch, 100Pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Phân luồng một phần€97.47
Vít đầu lục giác NUCOR 902096-PK, Cấp 5, Kích thước ren 3/8-16, Kích thước 2-1/4 Inch, 50Pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Phân luồng một phần€73.10
Vít đầu lục giác NUCOR 902243-PK, Cấp 5, Kích thước ren 5/8-11, Kích thước 2-1/4 Inch, 25Pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Phân luồng một phần€81.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUCOR N01200.031.0062 Vít đầu lục giác, Cấp 5, Kích thước ren 5/16-18, Kích thước 5/8 inch, 100Pk
€23.07 /đóng gói