Ntn Uelflu-1.3/16m | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-3/16 inch | 5rza0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn kết NTN UELFLU-1.3 / 16M 1-3 / 16 Inch Bore | AE6HMT 5RZA0

NTN Vòng Bi Gắn UELFLU-1.3/16M Đường Kính 1-3/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6HMT phần: UELFLU-1.3 / 16MTham chiếu chéo: 5RZA0

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€178.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1.187 "
MàuĐen
Thứ nguyên A1-5 / 16 "
Kích thước D1.187 "
Kích thước H5.593
Thứ nguyên J4.593
Kích thước L3-9 / 32 "
Thứ nguyên N29 / 64 "
Công suất tải động4,400 lb
Kết thúcSơn bền / Oxit đen
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaLập dị
Trung tâm lỗ lắp4.593
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 31 / 32 "
Chiều dài tổng thể3 9 / 32 "
Chiều rộng tổng thể5.593
Khả năng tải tĩnh2,540 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€430.34
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€608.32
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€618.75
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€634.97
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€285.47
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€469.14
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€670.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng Bi Gắn UELFLU-1.3/16M Đường Kính 1-3/16 Inch
€178.82 /đơn vị