Ntn Ucp212-207d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 2-7/16 inch | 5zuh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN UCP212-207D1 Mounted Ball Bearing 2-7/16 Inch Bore | AE7PPY 5ZUH5

NTN UCP212-207D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 2-7/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE7PPY phần: UCP212-207D1Tham chiếu chéo: 5ZUH5
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
€319.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông5 / 8 "
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.2.437 "
Màumàu xanh lá
Công suất tải động11,800 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp7.25 "
Gắn bề mặt vào tâm trục2.75 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể5.437 "
Chiều dài tổng thể9.5 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Khả năng tải tĩnh8,100 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.72
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltChiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTrung tâm lỗ lắpGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCP201-008D1 1/2 inch | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb1 / 2 "2,890 lb3.75 "€89.45
Vòng bi gắn kết NTN UCP202-010D1 5/8 inch Bore | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb3.75 "€96.43
Vòng bi gắn kết NTN UCP204-012D1 3/4 inch | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb3 / 4 "2,890 lb3.75 "€74.87
Vòng bi gắn kết NTN UCP205-014D1 7/8 inch Bore | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb4.125 "€107.39
Vòng bi gắn kết NTN UCP205-100D1 1 inch lỗ | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb1"3,150 lb4.125 "€80.57
Vòng bi gắn kết NTN UCP206-102D1 1-1 / 8 Inch Bore | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb1.125 "4,400 lb4.75 "€118.14
Vòng bi gắn NTN UCP206-103D1 1-3 / 16 Inch Bore | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb1.187 "4,400 lb4.75 "€93.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN UCP212-207D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 2-7/16 Inch
€319.71 /đơn vị