Ntn Ucf207-107d1 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-7/16 inch | 5rgw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn NTN UCF207-107D1 1-7 / 16 Inch Bore | AE6FBW 5RGW6

NTN UCF207-107D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-7/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6FBW phần: UCF207-107D1Tham chiếu chéo: 5RGW6
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
€144.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Màumàu xanh lá
Công suất tải động5,750 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp3.625 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều dài tổng thể4.593
Chiều rộng tổng thể4.593
Khả năng tải tĩnh3,440 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKhả năng tải tĩnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN UCF202-010D1 5/8 inch Bore | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb5 / 8 "2,890 lb2-33 / 64 "1 5 / 16 "€86.34
Vòng bi gắn kết NTN UCF205-014D1 7/8 inch Bore | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb7 / 8 "3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€108.12
Vòng bi gắn kết NTN UCF205-100D1 1 inch | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb1"3,150 lb2.75 "1 13 / 32 "€96.55
Vòng bi gắn kết NTN UCF206-102D1 1-1 / 8 Inch Bore | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.125 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€104.06
Vòng bi gắn NTN UCF206-103D1 1-3 / 16 Inch Bore | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb1.187 "4,400 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€106.76
Vòng bi gắn kết NTN UCF207-104D1 1-1 / 4 inch | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.25 "5,750 lb3.625 "1.75 "€145.92
Vòng bi gắn bi NTN UCF207-106D1 1-3 / 8 Inch | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb1.375 "5,750 lb3.625 "1.75 "€143.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN UCF207-107D1 Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-7/16 Inch
€144.86 /đơn vị