Ntn Sucfl207-22cc | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-3/8 inch | 7ay18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN SUCFL207-22CC Mounted Ball Bearing 1-3/8 Inch Bore | AF3DHM 7AY18

NTN SUCFL207-22CC Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-3/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF3DHM phần: SUCFL207-22CCTham chiếu chéo: 7AY18
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
€638.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông16.0mm
Kích thước Bolt39 "
Đường kính lỗ khoan.1.375 "
MàuGói Bạc
Công suất tải động4520 lb
Kết thúccơ rôm
Vật liệu vỏThép không gỉ
ChènVòng bi
Chèn vật liệu44.5 "
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp130.0mm
Gắn bề mặt vào tâm trục90mm
số bu lông2
Chiều cao tổng thể47.7mm
Chiều dài tổng thể156mm
Chiều rộng tổng thể90mm
Khả năng tải tĩnh3510 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 230 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8483204040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€422.23
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€520.73
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€610.35
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€600.95
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€280.09
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€444.01
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€584.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN SUCFL207-22CC Vòng Bi Gắn Đường Kính 1-3/8 Inch
€638.99 /đơn vị