Ntn Nu315et2xc3 | Vòng bi lăn hình trụ có lỗ khoan 75 Mm | 1yub4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi lăn hình trụ NTN NU315ET2XC3 75 mm | AB4MAH 1YUB4

NTN Vòng bi lăn hình trụ NU315ET2XC3 có lỗ khoan 75 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB4MAH phần: NU315ET2XC3Tham chiếu chéo: 1YUB4
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
€729.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình trụ Roller Bearing
Đường kính lỗ khoan.75mm
Vật liệu lồngNylon
Công suất tải động43,000 Lb.
Phi lê Radii3.5 mm
Vòng trong Bên ngoài Dia.95.5 mm
Vòng ngoài Bên trong Dia.139.5 mm
Bên ngoài Dia.160mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung-0.001
Vật liệu con lănThép
Chiều cao vai104.2 mm
Khả năng tải tĩnh46,000 Lb.
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ
Dung sai-0.0006
KiểuMở
Chiều rộng37mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8482500000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Vật liệu lồngCông suất tải độngBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhDung saiGiá cả
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU205 Đường kính 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmÉp thép4200 Lb.52mm-0.00053800 Lb.-0.0004€112.43
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU310G1C3 Đường kính 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmGói Đồng19,560 Lb.110mm-0.000619,400 Lb.-0.0005€445.80
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU203 Lỗ khoan 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmThép-40mm-0.0004--0.0003€92.51
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU310EG1C3 Đường kính 50 mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmGói Đồng24,730 Lb.110mm-0.000625,400 Lb.-0.0005€427.72
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU318G1C3 Đường kính 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmGói Đồng54,000 Lb.190mm-0.001259,500 Lb.-0.0008€1,601.33
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU308G1C3 Đường kính 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmGói Đồng17,700 Lb.90mm-0.000617,400 Lb.-0.0005€379.46
Vòng bi lăn hình trụ NTN NU219G1C3 Lỗ khoan 95 mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmGói Đồng37,000 Lb.170mm-0.00144,000 Lb.-0.0008€818.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi lăn hình trụ NU315ET2XC3 có lỗ khoan 75 Mm
€729.68 /đơn vị