vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi chặn gối NTN MUCPPL207-20CCFG1, số lượng bu lông 2, đường kính lỗ 1-1 / 4 inch. | CD2HXG 406U31

NTN Vòng bi đỡ gối MUCPPL207-20CCFG1, Số bu lông 2, Đường kính lỗ khoan 1-1/4 inch.

Trong kho
Khoản mục: CD2HXG phần: MUCPPL207-20CCFG1Tham chiếu chéo: 406U31
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
€545.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGối chặn
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Công suất tải động4520 lb
Kết thúcChưa xong
Vật liệu vỏlợi nhuận trước thuế
Chèn vật liệu440C thép không gỉ
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnMỡ rắn FDA / USDA-H1
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm5"
Gắn bề mặt vào tâm trục1.875 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể3 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể6 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3 9 / 16 "
Khả năng tải tĩnh3510 lb
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 212 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhCông suất tải độngVật liệu vỏGắn trung tâm lỗ vào trung tâmGiá cả
Vòng bi chặn gối NTN MUCPPL204-12CCFG1, số lượng bu lông 2, đường kính lỗ 3/4 inch. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb2270 lblợi nhuận trước thuế3.75 "€289.49
Vòng bi chặn gối NTN MUCPPL205-16CCFG1, số lượng bu lông 2, đường kính lỗ 1 inch. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 Lb.2470 lblợi nhuận trước thuế4.125 "€386.49
NTN MUCPPL206-19CCFG1 Vòng bi gối, số lượng bu lông 2, 1-3 / 16 inch đường kính. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb3440 lblợi nhuận trước thuế4-11 / 16 "€431.64
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Vòng bi gối, số lượng bu lông 2, 1-7 / 16 inch đường kính. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lblợi nhuận trước thuế5"€559.15
Vòng bi chặn gối NTN MUCPPL208-24CCFG1, số lượng bu lông 2, đường kính lỗ 1-1 / 2 inch. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb5130 lblợi nhuận trước thuế5.375 "€595.47
Vòng bi chặn gối NTN SUCP205-16CCFG1, Số lượng bu lông 2, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 Lb.2470 lbThép không gỉ4.125 "€621.78
Vòng bi chặn gối NTN SUCP207-20CCFG1, Số bu lông 2, Đường kính lỗ 1-1 / 4 inch. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 lb4520 lbThép không gỉ5"€802.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi đỡ gối MUCPPL207-20CCFG1, Số bu lông 2, Đường kính lỗ khoan 1-1/4 inch.
€545.33 /đơn vị