Ntn Arflu-3/4 | Vòng bi gắn lỗ khoan 3/4 inch | 5zmw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN ARFLU-3/4 Vòng bi gắn 3/4 Inch Lỗ khoan | AE7NCD 5ZMW7

NTN ARFLU-3/4 Ổ bi gắn lỗ 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7NCD phần: ARFLU-3/4Tham chiếu chéo: 5ZMW7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€109.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông27 / 64 "
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
MàuBlack / Silver
Thứ nguyên A1.156 "
Thứ nguyên B1"
Kích thước H3.437 "
Thứ nguyên J3-17 / 32 "
Kích thước L2-13 / 32 "
Thứ nguyên N6-27 / 64 "
Công suất tải động2,890 lb
Kết thúcSơn bền
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp3-17 / 32 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể1 29 / 64 "
Chiều dài tổng thể4.437 "
Chiều rộng tổng thể2 13 / 32 "
Khả năng tải tĩnh1,500 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tải độngKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN ARFLU-1 Lỗ khoan 1 inch | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb€124.16
Vòng bi gắn kết NTN ARFLU-1.1 / 4S 1-1 / 4 Inch Bore | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€150.24
NTN ARFLU-1.3 / 16 Ổ bi gắn 1-3 / 16 Inch Bore | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 lb29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb€138.63
NTN ARFLU-1.7 / 16 Ổ bi gắn 1-7 / 16 Inch Bore | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb€139.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN ARFLU-3/4 Ổ bi gắn lỗ 3/4 inch
€109.02 /đơn vị