Ntn 7003cvduj74 | Vòng bi tiếp xúc góc 17mm Đường kính ngoài 35mm - Gói 2 | 13h409 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 7003CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 17mm Đường kính ngoài 35mm - Gói 2 | AA4XHX 13H409

NTN 7003CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 17mm Đường kính ngoài 35mm - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AA4XHX phần: 7003CVDUJ74Tham chiếu chéo: 13H409
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
€633.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc tiếp xúc bóng
ABEC Dung sai7
Đường kính lỗ khoan.17mm
Vật liệu lồngHiện tượng
Góc tiếp xúc (Bằng cấp)15
Công suất tải động12030 N
Tối đa RPM33800
Bên ngoài Dia.35mm
Tải trước tiêu chuẩn (N)350
Khả năng tải tĩnh8900 N
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ F đến +248 độ
KiểuMáy công cụ chính xác Song công một hàng
Chiều rộng20mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8482105028
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viABEC Dung saiĐường kính lỗ khoan.Chiều rộngVật liệu lồngCông suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Giá cả
NTN 7000CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 10 mm Đường kính ngoài 26 mm - Gói 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ710mm16mmHiện tượng9260 N4940026mm€573.17
NTN 7001CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 12 mm Đường kính ngoài 28 mm - Gói 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ712mm16mmHiện tượng10080 N4420028mm€610.48
NTN 7002CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 15mm Đường kính ngoài 32mm - Gói 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ715mm18mmHiện tượng11380 N3740032 mm€857.30
NTN 7004CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 20mm Đường kính ngoài 42mm - Gói 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ720mm24mmHiện tượng19180 N2860042mm€728.18
NTN 7005CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 25mm Đường kính ngoài 47mm - Gói 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ725mm24mmHiện tượng21130 N2440047mm€1,160.53
NTN 7006CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 30mm Đường kính ngoài 55mm - Gói 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ730mm26mmHiện tượng27140 N2080055mm€1,184.48
NTN 7007CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 35mm Đường kính ngoài 62mm - Gói 2 | AA4XJB 13H413 7007CVDUJ74-22 độ F đến +248 độ735mm28mmHiện tượng34130 N1820062mm€945.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 7003CVDUJ74 Vòng bi tiếp xúc góc 17mm Đường kính ngoài 35mm - Gói 2
€633.41 /đơn vị