Ntn 63209llbc3/l627 | Vòng bi hộp mực Con dấu đôi | 4zxl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi hộp mực NTN 63209LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YCW 4ZXL5

NTN Vòng bi hộp mực 63209LLBC3/L627 Phốt kép

Trong kho
Khoản mục: AE2YCW phần: 63209LLBC3 / L627Tham chiếu chéo: 4ZXL5
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
€107.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi hộp mực
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangĐóng dấu kép
Đường kính lỗ khoan.45mm
Khoan dung+ 0 / -0.012 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động7,350 lb
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM7,800
Bên ngoài Dia.85mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu con dấuNBR
Khả năng tải tĩnh4,600 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng30.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8482105048
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Khoan dungCông suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhGiá cả
Vòng bi hộp mực NTN 63206LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€84.75
Vòng bi hộp mực NTN 63207LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€98.62
Vòng bi hộp mực NTN 63208LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€120.21
Vòng bi hộp mực NTN 63210LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€128.59
Vòng bi hộp mực NTN 63211LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€160.52
Vòng bi hộp mực NTN 63304LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€47.87
Vòng bi hộp mực NTN 63305LLBC3 / L627 Con dấu kép | AE2YDE 4ZXN4 63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€84.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi hộp mực 63209LLBC3/L627 Phốt kép
€107.17 /đơn vị