vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 6208LLUC3 / L627 Thép ép vòng bi xuyên tâm 18mm W | AE2YBC 4ZXG1

NTN 6208LLUC3/L627 Vòng Bi Xuyên Tâm Thép 18mm W

Trong kho
Mục: AE2YBC phần: 6208LLUC3 / L627Tham chiếu chéo: 4ZXG1
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
€83.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangLiên hệ kép kín
Đường kính lỗ khoan.40mm
Khoan dung+ 0 / -0.012 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động6,550 lb
Bôi trơnPolyrex EM Mỡ
Tối đa RPM5,600
Bên ngoài Dia.80 mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.013 mm
Vật liệu con dấuNBR
Vật liệu khiênKim loại chống rỉ
Khả năng tải tĩnh4,000 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng18mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8482105048
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐường kính lỗ khoan.Khoan dungCông suất tải độngTối đa RPMBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungKhả năng tải tĩnhGiá cả
NTN 6000LLUC3 / L627 Vòng bi xuyên tâm Thép ép 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb€21.45
NTN 6001LLUC3 / L627 Vòng bi xuyên tâm Thép ép 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€27.31
NTN 6002LLUC3 / L627 Vòng bi xuyên tâm Thép ép 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb€39.07
NTN 6003LLUC3 / L627 Thép ép vòng bi xuyên tâm 10mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb€31.46
NTN 6004LLUC3 / L627 Thép ép vòng bi xuyên tâm 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb€39.05
NTN 6005LLUC3 / L627 Vòng bi xuyên tâm Thép ép 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb€58.49
NTN 6006LLUC3 / L627 Thép ép vòng bi xuyên tâm 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb€66.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 6208LLUC3/L627 Vòng Bi Xuyên Tâm Thép 18mm W
€83.65 /đơn vị