Ntn 4t-lm102910 | Cốc mang con lăn côn Đường kính ngoài. 2.891 Trong | 1ytu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 4T-LM102910 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.891 In | AB4LUP 1YTU8

NTN 4T-LM102910 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.891 In

Trong kho
Khoản mục: AB4LUP phần: 4T-LM102910Tham chiếu chéo: 1YTU8
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
€11.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi lăn hình côn
Tuân thủ của đại lýABMA
Chiều rộng vòng bi (In.)0.770
Chiều rộng cốc (In.)0.620
Vật chấtThép (G4104)
Bên ngoài Dia.2.891 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20F - 250F
KiểuDòng inch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8482991540
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Bán kính phi lê cho nhà (In.) (0.030)
  • Tối đa Nhà ở Vai Dia. (Trong.) (2.756)
  • Min. Nhà ở Vai Dia. (In.) (2.677)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Giá cả
NTN 4T-LM104911 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 3.250 In | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€15.16
NTN 4T-LM11910 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 1.781 In | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€7.14
NTN 4T-LM48510 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€15.17
NTN 4T-L44610 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€7.26
NTN 4T-HM88610 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€26.21
NTN 4T-L68110 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€14.07
Cốc mang con lăn côn NTN 572 Đường kính ngoài 5.512 In | AB4LVG 1YTW6 5725.512 "€86.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 4T-LM102910 Cốc ổ trục côn Đường kính ngoài 2.891 In
€11.42 /đơn vị