<span Class='notranslate'>Ntn </span> 495a | Tapered Roller Bearing Cones, 4t-495a, 76.2 Mm Bore, 133.35 Mm Od, 495a | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A | CT4GAH 798AG5

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A

Trong kho
Hạng mục: CT4GAH phần: 495ATham chiếu chéo: 798AG5
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
€196.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục lăn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Bộ vòng bi côn NTN 30304A, 4T-30304A, Lỗ khoan 20 mm, OD 52 mm, Chiều rộng hình nón 16 mm | CT4FZN 55PX52 30304Ahợp ngữ€49.69
Bộ vòng bi côn NTN 32004X, 4T-32004X, Lỗ khoan 20 mm, OD 42 mm, Chiều rộng hình nón 15 mm | CT4FZP 55PX54 32004Xhợp ngữ€52.07
Bộ vòng bi côn NTN 32005X, 4T-32005X, Lỗ khoan 25 mm, OD 47 mm, Chiều rộng hình nón 15 mm | CT4FZQ 55PX55 32005Xhợp ngữ€52.11
Bộ vòng bi côn NTN 32013X, 4T-32013X, Lỗ khoan 65 mm, OD 100 mm, Chiều rộng côn 23 mm | CT4FZR 55PX59 32013Xhợp ngữ€159.15
Bộ vòng bi côn NTN 32024X, 4T-32024X, Lỗ khoan 120 mm, OD 180 mm, Chiều rộng hình nón 38 mm | CT4FZT 55PX60 32024Xhợp ngữ€492.37
Bộ vòng bi côn NTN 33206, 4T-33206, Lỗ khoan 30 mm, OD 62 mm, Chiều rộng hình nón 25 mm | CT4FZU 55PX66 33206hợp ngữ€74.27
Cụm vòng bi côn NTN LM67048/LM67010, 4T-LM67048/LM67010, lỗ khoan 1 1/4 inch, 2 5/16 inch OD | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010hợp ngữ€37.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 495A Tapered Roller Bearing Cones, 4T-495A, 76.2 mm Bore, 133.35 mm OD, 495A
€196.42 /đơn vị