Ntn 205vva | Vòng bi hướng tâm Nylon rộng 1.0620 inch | 4zyp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi xuyên tâm NTN 205VVA Nylon 1.0620 inch Chiều rộng | AE2YNH 4ZYP2

NTN Vòng bi xuyên tâm 205VVA Nylon Chiều rộng 1.0620 inch

Trong kho
Mục: AE2YNH Model: 205VVATham chiếu chéo: 4ZYP2
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
€43.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangNông nghiệp
Đường kính lỗ khoan.0.751 "
Khoan dung+/- 0.005 "
Vật liệu lồngNylon
Công suất tải động3,150 lb
Bôi trơnShell Alvania # 3
Tối đa RPM890
Bên ngoài Dia.2.5 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.0005 "
Vật liệu con dấuNBR
Khả năng tải tĩnh1,770 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng1.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8482105052
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia ngoài. Lòng khoan dungĐường kính lỗ khoan.Khoan dungKhả năng tải tĩnhChiều rộngVật liệu lồngCông suất tải độngBôi trơnGiá cả
Vòng bi xuyên tâm NTN 203RRAR10 Nylon Chiều rộng 0.7200 inch | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.72 "Nylon2,160 lbPolyrex EM€26.62
Vòng bi xuyên tâm NTN 204BBAR Chiều rộng 0.6100 inch | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb0.61 "Ép thép2,880 lbChevron SRI # 2€33.15
Vòng bi xuyên tâm NTN 204FREN Nylon 0.7350 inch Chiều rộng | AE2YNC 4ZYN5 204PHẦN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb0.735 "Nylon2,860 lbHóa chất EP-2€55.32
Vòng bi xuyên tâm NTN 205RHN Nylon 0.7000 inch Chiều rộng | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb0.7 "Nylon3,150 lbPhòng ngừa rỉ sét€25.76
Vòng bi xuyên tâm NTN 205RTAN Nylon 0.8280 inch Chiều rộng | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb0.828 "Nylon3,150 lbShell Alvania # 3€63.01
NTN 205TTB Vòng bi xuyên tâm Nylon 1.3750 inch Chiều rộng | AE2YNF 4ZYN9 205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbShell Alvania # 3€61.06
Vòng bi xuyên tâm NTN 205TTH Nylon 1.3750 inch Chiều rộng | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbShell Alvania # 3€72.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi xuyên tâm 205VVA Nylon Chiều rộng 1.0620 inch
€43.19 /đơn vị