Notrax 765c0036bl60 | Thảm Trải Sàn Chống Trượt Màu Đen 3 Feet X 60 Feet | 25pr31 | Raptor Supplies Việt Nam
Thảm Lót Sàn Chống Trượt NOTRAX 765C0036BL60 Màu Đen 3 Feet x 60 Feet | AH2DPV 25PR31

NOTRAX 765C0036BL60 Thảm trải sàn chống trượt màu đen 3 feet x 60 feet

Trong kho
Khoản mục: AH2DPV phần: 765C0036BL60Tham chiếu chéo: 25PR31

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€5,173.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười chạy chống mệt mỏi
Kháng khuẩn
Vật liệu sao lưuCao su
Chống chất lỏng phanhKhông
MàuĐen
CạnhSảnh
Chống cháy / chống cháyKhông chống cháy hoặc làm chậm
Để sử dụng trongMôi trường tủ đông, khu vực lạnh
Chiều dài60ft.
Điện trở MatTính chất điện không được kiểm tra
Hình dạng MatHình chữ nhật
Vật liệu bề mặtCao su
bề dầy1 / 4 "
Chiều rộng3ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 129.6
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NOTRAX 765C0036BL60 Thảm trải sàn chống trượt màu đen 3 feet x 60 feet
€5,173.02 /đơn vị