NOTRAX 137S0612GY Á hậu trải thảm màu xám 6 x 12 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người chạy trên thảm |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Vinyl |
Chống chất lỏng phanh | Không |
Màu | màu xám |
Cạnh | Vát |
Chống cháy / chống cháy | Không chống cháy hoặc làm chậm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 12ft. |
Điện trở Mat | Tính chất điện không được kiểm tra |
Hình dạng Mat | Hình chữ nhật |
Mẫu bề mặt Mat | Cọc vòng |
Mat dệt | Cọc vòng |
Vật chất | Decalon (R) Sợi |
Vật liệu bề mặt | polypropylene |
bề dầy | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
137S0412BL | than | 4ft. | €555.21 | ||
137S0312BL | than | 3ft. | €461.42 | ||
137S0412GY | màu xám | 4ft. | €555.21 | ||
137S0312GY | màu xám | 3ft. | €461.42 | ||
137S0612BL | Đen | 6ft. | €831.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.