Norton Abrasives 78072771323 | 26lw39 | Đai chà nhám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 78072771323 Đai chà nhám 3/8 Chiều rộng x 13 Chiều dài Oxit nhôm 80 Grit Pk50 | AF8HGH 26LW39

NORTON ABRASIVES 78072771323 Đai nhám 3/8 Chiều rộng x 13 Chiều dài Nhôm Oxit 80 Grit Pk50

Trong kho
Khoản mục: AF8HGH phần: 78072771323Tham chiếu chéo: 26LW39
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
€82.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuTơ nhân tạo
Trọng lượng dự phòngX
Màunâu
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Chiều dài13 "
UPC780727713239
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu mài mònLoại mài mònChiều rộngVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuLớppkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 78072728825 Băng chà nhám Chiều dài 4 W x 36 inch Grit 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Alumina ZirconiaÁo đóng4"Vải polyesterXMàu xanh da trờiTrung bình1€12.19
NORTON ABRASIVES 69957344422 Đai chà nhám 6 W x Dài 48 inch Grit 60 | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Oxit nhôm gốmÁo đóng6"Vải polyesterYtrái camTrung bình1€68.08
NORTON ABRASIVES 66261055310 Băng chà nhám 1/2w x 18 L Vải không dệt Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXlàm biếngTrung bình1€13.77
NORTON ABRASIVES 66261008972 Băng chà nhám 1/2w x 24 L Vải không dệt Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Oxit nhômKhông dệt1 / 2 "NylonXlàm biếngTrung bình1€15.58
NORTON ABRASIVES 66254444576 Băng chà nhám 3.5wx 15.5l Ao không dệt 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Oxit nhômKhông dệt3.5 "NylonXlàm biếngTrung bình1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055331 Băng chà nhám Dài 6w x 48 inch Ao không dệt 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "Oxit nhômKhông dệt6"NylonXlàm biếngTrung bình1€148.43
NORTON ABRASIVES 78072718705 Băng Chà Nhám 1/2 Inch W x 18 Inch Dài Ca 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Oxit nhôm gốmÁo đóng1 / 2 "VảiYđỏTrung bình1€4.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072771323 Đai nhám 3/8 Chiều rộng x 13 Chiều dài Nhôm Oxit 80 Grit Pk50
€82.36 /đóng gói