Norton Abrasives 78072763175 | 26lv72 | Đai chà nhám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 78072763175 Băng chà nhám 1/4 Chiều rộng x 12 Chiều dài Oxit nhôm 120 Grit Pk50 | AF8HFH 26LV72

NORTON ABRASIVES 78072763175 Đai nhám 1/4 Chiều rộng x 12 Chiều dài Nhôm Oxit 120 Grit Pk50

Trong kho
Khoản mục: AF8HFH phần: 78072763175Tham chiếu chéo: 26LV72
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
€65.14 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuTơ nhân tạo
Trọng lượng dự phòngX
Màunâu
Lớpđầu
Bụi bặm120
Chiều dài12 "
UPC780727631755
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu mài mònLoại mài mònVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuBụi bặmChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 78072718706 Băng Chà Nhám 1/2 Inch W x 18 Inch Dài Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Oxit nhôm gốmÁo đóngVảiYđỏ12018 "1€4.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Băng chà nhám 1/2 inch W x 24 inch Dài Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Oxit nhôm gốmÁo đóngVảiYđỏ12024 "1€4.63
NORTON ABRASIVES 78072718753 Băng chà nhám 3.5 inch W x 15.5 inch Dài Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Oxit nhôm gốmÁo đóngVảiYđỏ12015.5 "1€16.64
NORTON ABRASIVES 66261085067 Băng chà nhám 1 Chiều rộng x Chiều dài 24 inch Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671" gốm sứcoatedVải polyesterYtrái cam12024 "1€7.69
NORTON ABRASIVES 78072728742 Đai chà nhám Chiều rộng 1/2 x Chiều dài 12 inch Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Alumina ZirconiacoatedVải polyesterXMàu xanh da trời12012 "1€1.86
NORTON ABRASIVES 66261041384 Đai chà nhám Chiều rộng 1/2 x Chiều dài 18 inch Grit 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 " gốm sứcoatedVải polyesterYtrái cam12018 "1€4.49
NORTON ABRASIVES 66261080367 Đai chà nhám Chiều rộng 1/4 x Chiều dài 24 inch Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 " gốm sứcoatedVải polyesterYtrái cam12024 "1€4.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072763175 Đai nhám 1/4 Chiều rộng x 12 Chiều dài Nhôm Oxit 120 Grit Pk50
€65.14 /đóng gói