NORTON ABRASIVES 69957398000 Đĩa sợi có tráng phủ, Lớp siêu thô, 24 Grit, Gốm sứ, Đường kính 4-1/2"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa sợi |
Vật liệu mài mòn | gốm sứ |
Loại mài mòn | coated |
Vật liệu sao lưu | Sợi |
Trọng lượng dự phòng | X |
Màu | trái cam |
Đĩa Dia. | 4.5 " |
Lớp | Extra Coarse |
Bụi bặm | 24 |
Tối đa RPM | 11,000 |
Kích thước lỗ lắp | 7 / 8 " |
Thiết kế lỗ chân không | Không chân không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.74 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Bụi bặm | Vật liệu mài mòn | Loại mài mòn | Tối đa RPM | Kích thước lỗ lắp | Thiết kế lỗ chân không | Vật liệu sao lưu | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623395002 | Đĩa sợi | 50 | Oxit nhôm | coated | 12,000 | 5 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 25 | €68.92 | ||
66623395003 | Đĩa sợi | 60 | Oxit nhôm | coated | 12,000 | 5 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 10 | €7.51 | ||
66623395009 | Đĩa sợi | 50 | Oxit nhôm | coated | 11,000 | 7 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 25 | €73.74 | ||
66623395011 | Đĩa sợi | 80 | Oxit nhôm | coated | 11,000 | 7 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 25 | €17.19 | ||
66623395019 | Đĩa sợi | 60 | Oxit nhôm | coated | 10,000 | 7 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 10 | €3.66 | ||
66623395022 | Đĩa sợi | 120 | Oxit nhôm | coated | 10,000 | 7 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 10 | €2.07 | ||
66623395027 | Đĩa sợi | 100 | Oxit nhôm | coated | 8600 | 5 / 8 " | Không có lỗ | Sợi | 10 | €6.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.