Norton Abrasives 69083149045 | Gắn điểm Dia. Hình 1/2 Inch B42 | 15k082 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 69083149045 Đường kính điểm gắn 1/2 inch Hình dạng B42 | AA7AEH 15K082

NORTON ABRASIVES 69083149045 Đường kính điểm gắn 1/2 inch Hình dạng B42

Trong kho
Khoản mục: AA7AEH phần: 69083149045Tham chiếu chéo: 15K082

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€5.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm gắn thủy tinh
Vật liệu mài mònAlumina gốm
đường kính1 / 2 "
LớpO
Bụi bặm80
Tối đa RPM33750
Hình dạngB42
Đường trục chính.1 / 8 "
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS6804226000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMHình dạngbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 61463677679 Đường kính điểm gắn 11/16 inch Hình dạng A12 | AA7AEA 15K075 6146367767911 / 16 "R6048000A121.25 "€8.60
NORTON ABRASIVES 61463677680 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1 inch A25 | AA7AEB 15K076 614636776801"Q8035620A25NA€8.03
NORTON ABRASIVES 61463677682 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1 inch A38 | AA7AEC 15K077 614636776821"Q8034500A381"€6.59
NORTON ABRASIVES 61463677683 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1/2 inch W189 | AA7AED 15K078 614636776831 / 2 "Q8024000W1892"€10.57
NORTON ABRASIVES 61463677684 Đường kính điểm gắn Hình dạng 3/4 inch W208 | AA7AEE 15K079 614636776843 / 4 "Q8022830W2082"€10.25
NORTON ABRASIVES 61463677685 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1 inch W220 | AA7AEF 15K080 614636776851"Q8025500W2201"€5.59
NORTON ABRASIVES 61463677686 Đường kính điểm gắn Hình dạng 1-1 / 2 inch W236 | AA7AEG 15K081 614636776861.5 "Q8025470W2361 / 2 "€7.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 69083149045 Đường kính điểm gắn 1/2 inch Hình dạng B42
€5.63 /đơn vị