Norton Abrasives 69014192217 | Cúp Strght Whl Diamond 6 In. Dia. 150g | 4b053 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 69014192217 Bánh xe cốc thẳng Kim cương Đường kính 6 inch 150g | AD6VUX 4B053

NORTON ABRASIVES 69014192217 Bánh xe cốc thẳng Kim cương Đường kính 6 inch 150g

Trong kho
Khoản mục: AD6VUX phần: 69014192217Tham chiếu chéo: 4B053
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
€1,129.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh mài cốc thẳng
Độ sâu mài mòn1 / 16 "
Vật liệu mài mònCắt kim cương miễn phí
Kích thước Arbor1.25 "
Loại trái phiếuthủy tinh hóa
đường kính6"
Bụi bặm150
Tối đa RPM4140
Đặc điểm kỹ thuậtSD150-P50V99-1/16
bề dầy3 / 4 "
Loại bánh xeLoại 6A2C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS6804224000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nồng độ (50%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònđường kínhBụi bặmMụcTối đa RPMbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 69014192786 Bánh xe cốc thẳng, kim cương, đường kính 6 inch, 120 Grit | AD2XFT 3VV54 69014192786Kim cương bọc thép6"120Bánh mài cốc thẳng60503 / 4 "€1,043.71
NORTON ABRASIVES 69014191860 Bánh xe cốc thẳng Kim cương Đường kính 6 inch 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Kim cương bọc thép6"120Bánh mài cốc thẳng60503 / 4 "€848.75
NORTON ABRASIVES 69014191623 Bánh xe cốc thẳng Kim cương Đường kính 6 inch 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Cắt kim cương miễn phí6"220Bánh mài cốc thẳng41403 / 4 "€1,141.06
NORTON ABRASIVES 69014192272 Điểm gắn 1/2 inch 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Boron Nitride khối1 / 2 "100Điểm gắn kết15,000 để 20,0001 / 2 "€493.07
NORTON ABRASIVES 69014191906 Đá mài, Đường kính 3 3/4 inch, Kim cương, Kích thước lỗ 1-1/4 inch, Loại 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---Đá mài--€546.89
NORTON ABRASIVES 69014191918 Đá mài, Đường kính 5 inch, Kim cương, Kích thước lỗ 1-1/4 inch, Độ dày 1 3/4 inch | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---Đá mài--€846.39
NORTON ABRASIVES 69014191630 Đá mài, Đường kính 6 inch, Kim cương, Kích thước lỗ 1-1/4 inch, Độ dày 1 inch | CJ2JJZ 4B057 69014191630---Đá mài--€760.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192217 Bánh xe cốc thẳng Kim cương Đường kính 6 inch 150g
€1,129.43 /đơn vị