Norton Abrasives 69014192211 | Máy mài mạnh Whl 7 Dia. Kim cương 100g | 4b070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 69014192211 Đá Mài Thẳng Kim Cương 7 Đường Kính 100g | AD6VVC 4B070

NORTON ABRASIVES 69014192211 Đá Mài Thẳng 7 Đường Kính Kim Cương 100g

Trong kho
Khoản mục: AD6VVC phần: 69014192211Tham chiếu chéo: 4B070
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
€980.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh mài thẳng
Độ sâu mài mòn1 / 4 "
Vật liệu mài mònKim cương bọc thép
Kích thước Arbor1.25 "
Loại trái phiếuNhựa
đường kính7"
Bụi bặm100
Tối đa RPM5185
Đặc điểm kỹ thuậtASD100-R75B99-1/4
bề dầy1 / 2 "
Loại bánh xeLoại 1A1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS6804210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nồng độ (75%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònđường kínhBụi bặmTối đa RPMbề dầyGiá cả
NORTON ABRASIVES 69014191690 Đá Mài Thẳng Kim Cương 6 Đường Kính 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Kim cương bọc thép6"15060501 / 4 "€552.16
NORTON ABRASIVES 69014191694 Đá Mài Thẳng 6 Đường Kính Kim Cương 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Cắt kim cương miễn phí6"22060501 / 4 "€533.93
NORTON ABRASIVES 69014191692 Đá Mài Thẳng Kim Cương 6 Đường Kính 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Cắt kim cương miễn phí6"15060501 / 4 "€720.10
NORTON ABRASIVES 69014191853 Đá Mài Thẳng Kim Cương 7 Đường Kính 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Kim cương bọc thép7"15051851 / 2 "€1,003.39
NORTON ABRASIVES 69014191677 Đá Mài Thẳng Kim Cương 4 Đường Kính 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Cắt kim cương miễn phí4"15090751 / 8 "€393.80
NORTON ABRASIVES 69014191699 Đá Mài Thẳng Kim Cương 6 Đường Kính 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Cắt kim cương miễn phí6"15060501 / 2 "€814.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192211 Đá Mài Thẳng 7 Đường Kính Kim Cương 100g
€980.15 /đơn vị