Norton Abrasives 66623399154 | Đĩa Flap 6 Inch X 80 Grit 7/8 | 23z513 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623399154 ​​Đĩa đệm 6 inch x 80 Grit 7/8 | AB7RQU 23Z513

NORTON ABRASIVES 66623399154 Đĩa đệm 6 inch x 80 Grit 7/8

Trong kho
Khoản mục: AB7RQU phần: 66623399154Tham chiếu chéo: 23Z513
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
€19.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònAlumina Zirconia
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưunhựa
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.6"
Loại đĩaLoại 27
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM10,200
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ lắpVật liệu mài mònVật liệu sao lưuKích thước lắpLoại đĩa tổng thểĐĩa Dia.Loại đĩaLớppkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623399052 Đĩa đệm 4 inch x 80 Grit 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-Alumina ZirconiaSợi thủy tinh5 / 8 "Loại 294"Loại 29Trung bình1€11.06
NORTON ABRASIVES 66623399139 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 80 Grit 5/8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-Alumina Zirconianhựa5 / 8-11Loại 274.5 "Loại 27Trung bình1€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399006 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 80 Grit 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-Hỗn hợp oxit nhômnhựa7 / 8 "Loại 274.5 "Loại 27Trung bình1€3.07
NORTON ABRASIVES 66623399143 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 80 Grit 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-Alumina Zirconianhựa7 / 8 "Loại 274.5 "Loại 27Trung bình1€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399131 Đĩa đệm 5 inch x 80 Grit 5/8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-Hỗn hợp oxit nhômnhựa5 / 8-11Loại 275"Loại 27Trung bình1€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399147 Đĩa đệm 5 inch x 80 Grit 5/8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-Alumina Zirconianhựa5 / 8-11Loại 275"Loại 27Trung bình1€18.64
NORTON ABRASIVES 66623399010 Đĩa đệm 5 inch x 80 Grit 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-Hỗn hợp oxit nhômnhựa7 / 8 "Loại 275"Loại 27Trung bình1€10.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399154 Đĩa đệm 6 inch x 80 Grit 7/8
€19.53 /đơn vị