Norton Abrasives 66623399062 | Đĩa Flap 4 1/2 Inch X 36 Grit 7/8 | 23z658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623399062 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RXT 23Z658

NORTON ABRASIVES 66623399062 Đĩa lật 4 1/2 inch x 36 Grit 7/8

Trong kho
Khoản mục: AB7RXT phần: 66623399062Tham chiếu chéo: 23Z658

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònHỗn hợp oxit nhôm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuSợi thủy tinh
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 27
LớpExtra Coarse
Bụi bặm36
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp7 / 8 "
Loại đĩa tổng thểLoại 27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS6805301000
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đĩa tổng thểVật liệu mài mònVật liệu sao lưuĐĩa Dia.Loại đĩaBụi bặmTối đa RPMKích thước lắpGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623399049 Đĩa đệm 4 inch x 36 Grit 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Loại 29Alumina ZirconiaSợi thủy tinh4"Loại 293615,3005 / 8 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66623399136 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 36 Grit 5/8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Loại 27Alumina Zirconianhựa4.5 "Loại 273613,3005 / 8-11€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399126 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Loại 27Hỗn hợp oxit nhômnhựa4.5 "Loại 273613,3007 / 8 "€10.19
NORTON ABRASIVES 66623399140 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 36 Grit 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Loại 27Alumina Zirconianhựa4.5 "Loại 273613,3007 / 8 "€12.39
NORTON ABRASIVES 66623399127 Đĩa đệm 5 inch x 36 Grit 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Loại 27Hỗn hợp oxit nhômnhựa5"Loại 273612,0005 / 8-11€12.52
NORTON ABRASIVES 66623399144 Đĩa đệm 5 inch x 36 Grit 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Loại 27Alumina Zirconianhựa5"Loại 273612,0005 / 8-11€18.64
NORTON ABRASIVES 66623399133 Đĩa đệm 5 inch x 36 Grit 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Loại 27Hỗn hợp oxit nhômnhựa5"Loại 273612,0007 / 8 "€10.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399062 Đĩa lật 4 1/2 inch x 36 Grit 7/8
€12.53 /đơn vị