Norton Abrasives 66623399000 | Đĩa Flap 4 1/2 Inch X 40 Grit 5/8-11 | 23z451 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623399000 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RND 23Z451

NORTON ABRASIVES 66623399000 Đĩa lật 4 1/2 inch x 40 Grit 5 / 8-11

Trong kho
Khoản mục: AB7RND phần: 66623399000Tham chiếu chéo: 23Z451 / 49Z834
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
€13.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa vỗ
Vật liệu mài mònHỗn hợp oxit nhôm
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưunhựa
Trọng lượng dự phòngY
Đĩa Dia.4.5 "
Loại đĩaLoại 27
LớpThô
Bụi bặm40
Tối đa RPM13,300
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểLoại 27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS6805301000
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpVật liệu mài mònVật liệu sao lưuĐĩa Dia.LớpBụi bặmMụcTối đa RPMGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623399001 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 60 Grit 5/8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11Hỗn hợp oxit nhômnhựa4.5 "Thô60Đĩa vỗ13,300€13.09
NORTON ABRASIVES 66623399137 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11Alumina Zirconianhựa4.5 "Thô40Đĩa vỗ13,300€18.24
NORTON ABRASIVES 66623399138 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 60 Grit 5/8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11Alumina Zirconianhựa4.5 "Thô60Đĩa vỗ13,300€18.24
NORTON ABRASIVES 63642536147 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Alumina gốm / Alumina Zirconianhựa4.5 "Thô40Đĩa vỗ13,300€17.40
NORTON ABRASIVES 63642536148 Đĩa đệm 4 1/2 inch x 60 Grit 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Alumina gốm / Alumina Zirconianhựa4.5 "Thô60Đĩa vỗ13,300€17.40
NORTON ABRASIVES 66623399004 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 40 Grit 7/8 | AB7RNU 23Z465 666233990047 / 8 "Hỗn hợp oxit nhômnhựa4.5 "Thô40Đĩa vỗ13,300€10.19
NORTON ABRASIVES 66623399141 Đĩa đệm 4 1/2 Inch x 40 Grit 7/8 | AB7RNZ 23Z470 666233991417 / 8 "Alumina Zirconianhựa4.5 "Thô40Đĩa vỗ13,300€12.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399000 Đĩa lật 4 1/2 inch x 40 Grit 5 / 8-11
€13.09 /đơn vị