Norton Abrasives 66623340064 | Đĩa Chà Nhám Lckng 1 In. Dia. Ông. 120 Tr | 22pc56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623340064 Khóa Đĩa Nhám Đường Kính 1 Inch Nhám 120 Tr | AF7UYT 22PC56

NORTON ABRASIVES 66623340064 Khóa Đĩa Chà Nhám Đường Kính 1 Inch Grit 120 Tr

Trong kho
Khoản mục: AF7UYT phần: 66623340064Tham chiếu chéo: 22PC56

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Hệ thống đính kèmTR
Loại tệp đính kèmQuick Change
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngB
Màumàu xanh lá
Đĩa Dia.1"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM40,000

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmTối đa RPMGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623340021 Khóa Đĩa Nhám Đường Kính 3/4 Inch Nhám 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Oxit nhômnâu3 / 4 "Thô5040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340032 Khóa Đĩa Nhám Đường Kính 3/4 Inch Nhám 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Oxit nhômlàm biếng3 / 4 "Trung bình8040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340058 Khóa Đĩa Cát Đường Kính 3/4 Inch Nhám 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Oxit nhômmàu xanh lá3 / 4 "đầu12040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340044 Khóa Đĩa Cát Đường Kính 3/4 Inch Nhám 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Oxit nhômMàu xanh da trời3 / 4 "Rất ổn15040,000€1.52
NORTON ABRASIVES 66623340023 Khóa Đĩa Nhám Đường Kính 1 Inch Nhám 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Oxit nhômnâu1"Thô5040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254482331 Đĩa Nhám Khóa Đường Kính 1 Inch Nhám 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331Oxit nhômlàm biếng1"Trung bình8040,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66261047579 Khóa Đĩa Cát Đường Kính 1-1/2 Inch Nhám 50 Tr | AF7UYV 22PC62 66261047579Oxit nhômnâu1.5 "Thô5030,000€1.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623340064 Khóa Đĩa Chà Nhám Đường Kính 1 Inch Grit 120 Tr
€1.51 /đơn vị