Norton Abrasives 66623335436 | Đĩa Chà Nhám Lckng 3 In. Dia. Ông. 150 Ts | 22pd38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623335436 Khóa Đĩa Chà Nhám Đường Kính 3 Inch Nhám 150 Ts | AF7VBD 22PD38

NORTON ABRASIVES 66623335436 Khóa đĩa chà nhám Đường kính 3 inch Grit 150 Ts

Trong kho
Khoản mục: AF7VBD phần: 66623335436Tham chiếu chéo: 22PD38
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
€5.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Hệ thống đính kèmTS
Loại tệp đính kèmQuick Change
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngB
MàuMàu xanh da trời
Đĩa Dia.3"
LớpRất ổn
Bụi bặm150
Tối đa RPM20,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6805100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmMụcTối đa RPMGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261095015 Đĩa chà nhám khóa Đường kính 3/4 inch Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015nâu3 / 4 "Thô50Khóa đĩa chà nhám40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66254428059 Đĩa chà nhám có khóa Đường kính 3/4 inch Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059làm biếng3 / 4 "Trung bình80Khóa đĩa chà nhám40,000€1.51
NORTON ABRASIVES 66623340026 Đĩa cát khóa Đường kính 1-1 / 2 inch Grit 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026nâu1.5 "Thô50Khóa đĩa chà nhám30,000€1.84
NORTON ABRASIVES 66254482328 Đĩa cát khóa Đường kính 1-1 / 2 inch Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328làm biếng1.5 "Trung bình80Khóa đĩa chà nhám30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66254482336 Đĩa cát khóa Đường kính 1-1 / 2 inch Grit 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Màu xanh da trời1.5 "Rất ổn150Khóa đĩa chà nhám30,000€1.71
NORTON ABRASIVES 66261017819 Khóa Đĩa Chà Nhám Đường Kính 2 Inch Nhám 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Đen2"Extra Coarse40Khóa đĩa chà nhám30,000€2.76
NORTON ABRASIVES 66623340074 Khóa Đĩa Chà Nhám Đường Kính 2 Inch Nhám 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074màu xanh lá2"đầu120Khóa đĩa chà nhám30,000€2.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335436 Khóa đĩa chà nhám Đường kính 3 inch Grit 150 Ts
€5.80 /đơn vị