Norton Abrasives 66623333550 | 28ck49 | Đai chà nhám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623333550 Đai chà nhám Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 12 inch Nhôm Oxit 36g Pk24 | AF8LUK 28CK49

NORTON ABRASIVES 66623333550 Đai chà nhám Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 12 inch Oxit nhôm 36g Pk24

Trong kho
Khoản mục: AF8LUK phần: 66623333550Tham chiếu chéo: 28CK49
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
€261.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuNylon
Trọng lượng dự phòngX
MàuĐen
LớpExtra Coarse
Bụi bặm36
Chiều dài12 "
UPC666233335502
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu mài mònLoại mài mònChiều rộngVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuLớppkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 78072726130 Băng chà nhám 2 Chiều rộng x 48 Chiều dài Oxit nhôm 24 Grit Pk10 | AF8HHG 26LW81 7807272613048 "Oxit nhômcoated2"BôngXnâuExtra Coarse10€158.52
NORTON ABRASIVES 66261054787 Băng chà nhám 2 Chiều rộng x 60 Chiều dài Oxit nhôm 24 Grit Pk10 | AF8HHU 26LW95 6626105478760 "Oxit nhômcoated2"BôngXnâuExtra Coarse10€116.43
NORTON ABRASIVES 78072708296 Đai chà nhám 2-1/2 Chiều rộng x 60 Chiều dài Oxit nhôm 24 Grit Pk10 | AF8HJJ 26LX18 7807270829660 "Oxit nhômcoated2.5 "BôngXnâuExtra Coarse10€73.24
NORTON ABRASIVES 78072772342 Băng chà nhám 4 Chiều rộng x 60 Chiều dài Oxit nhôm 24 Grit Pk10 | AF8HKK 26LX73 7807277234260 "Oxit nhômcoated4"BôngXnâuExtra Coarse10€307.06
NORTON ABRASIVES 66254461488 Băng chà nhám 4 Chiều rộng x 60 Chiều dài Gốm 24 Grit Pk10 | AF8HKL 26LX74 6625446148860 " gốm sứcoated4"PolyesterYtrái camExtra Coarse10€529.66
NORTON ABRASIVES 66261016493 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 18 inch Nhôm Oxit 36g | AF8LUV 28CK58 6626101649318 "Oxit nhômKhông dệt3 / 4 "NylonXĐenExtra Coarse1€20.36
NORTON ABRASIVES 66254428772 Đai chà nhám Chiều rộng 3 inch x Chiều dài 18 inch Nhôm Oxit 36g Pk10 | AF8LWM 28CL60 6625442877218 "Oxit nhômKhông dệt3"NylonXĐenExtra Coarse10€404.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333550 Đai chà nhám Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 12 inch Oxit nhôm 36g Pk24
€261.50 /đóng gói