Norton Abrasives 66623333515 | 28ck62 | Đai chà nhám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66623333515 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1/2 inch Nhôm Oxit 360g | AF8LUZ 28CK62

NORTON ABRASIVES 66623333515 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1 / 2 inch Nhôm oxit 360g

Trong kho
Khoản mục: AF8LUZ phần: 66623333515Tham chiếu chéo: 28CK62
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
€17.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuNylon
Trọng lượng dự phòngX
MàuMàu xanh da trời
LớpRất ổn
Bụi bặm360
Chiều dài20.5 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBụi bặmChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261055311 Băng chà nhám 1/2w x 18 L Vải không dệt Ao 320g | AB9GMZ 2D491 66261055311Màu xanh da trời32018 "1 / 2 "1€13.57
NORTON ABRASIVES 66261019876 Băng chà nhám 1/2w x 24 L Vải không dệt Ao 320g | AB9GNC 2D494 66261019876Màu xanh da trời32024 "1 / 2 "1€15.79
NORTON ABRASIVES 66261055326 Băng chà nhám 3.5wx 15.5l Ao không dệt 320g | AB9GNF 2D500 66261055326Màu xanh da trời32015.5 "3.5 "1€51.63
NORTON ABRASIVES 66261055332 Băng chà nhám Dài 6w x 48 inch Ao không dệt 320g | AB9GNJ 2D503 66261055332Màu xanh da trời32048 "6"1€157.41
NORTON ABRASIVES 66623333511 Đai chà nhám Chiều rộng 1/4 inch x Chiều dài 18 inch Nhôm oxit 360g Pk24 | AF8LUF 28CK39 66623333511Màu xanh da trời36018 "1 / 4 "24€206.86
NORTON ABRASIVES 66261003622 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 18 inch Nhôm Oxit 360g | AF8LUT 28CK56 66261003622Màu xanh da trời36018 "3 / 4 "1€20.36
NORTON ABRASIVES 66623333518 Đai chà nhám Chiều rộng 1 inch x Chiều dài 18 inch Nhôm Oxit 360g Pk12 | AF8LVE 28CK72 66623333518Màu xanh da trời36018 "1"12€275.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333515 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1 / 2 inch Nhôm oxit 360g
€17.68 /đơn vị