Norton Abrasives 66261138322 | Đĩa chà nhám 12 inch Dia. Med 60 Grit | 34cd46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261138322 Đĩa chà nhám Đường kính 12 inch Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46

NORTON ABRASIVES 66261138322 Đĩa chà nhám Đường kính 12 inch Med 60 Grit

Trong kho
Khoản mục: AH4BLF phần: 66261138322Tham chiếu chéo: 34CD46

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa nhám PSA
Vật liệu mài mònAlumina Zirconia
Loại mài mòncoated
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
MàuMàu xanh da trời
Đĩa Dia.12 "
LớpTrung bình
Bụi bặm60
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònTrọng lượng dự phòngMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmThiết kế lỗ chân khôngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA Đĩa chà nhám 12 inch D Thô 40 Grit | AH4BLA 34CD40 66261136630Oxit nhômXnâu12 "Thô40Không có lỗ€16.45
NORTON ABRASIVES 66261136700 Đĩa chà nhám Đường kính 16 inch Thô 36 Grit | AH4BLB 34CD41 66261136700Oxit nhômXnâu16 "Extra Coarse36Không có lỗ€31.22
NORTON ABRASIVES 66261136701 Đĩa chà nhám Đường kính 16 inch Trung bình 80 Grit | AH4BLC 34CD42 66261136701Oxit nhômXnâu16 "Trung bình80Không có lỗ€25.49
NORTON ABRASIVES 66261136709 Đĩa chà nhám Đường kính 20 inch Thô 40 Grit | AH4BLD 34CD43 66261136709Oxit nhômXnâu20 "Thô40Không có lỗ€44.19
NORTON ABRASIVES 66261136712 Đĩa chà nhám Đường kính 20 inch Trung bình 60 Grit Brown | AH4BLE 34CD44 66261136712Oxit nhômXnâu20 "Trung bình60Không có lỗ€38.35
NORTON ABRASIVES 66261138346 Đĩa chà nhám Đường kính 20 inch Med 60 Grit Blue | AH4BLG 34CD47 66261138346Alumina ZirconiaYMàu xanh da trời20 "Trung bình60Không có lỗ€65.23
NORTON ABRASIVES 66261136710 Đĩa Chà Nhám, Có Phủ, Không Chân Không, 36 Nhám, Cấp Độ Thô | AX3MUQ 436F31 66261136710Oxit nhômXnâu20 "Extra Coarse36Không chân không€48.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261138322 Đĩa chà nhám Đường kính 12 inch Med 60 Grit
€26.03 /đơn vị