Norton Abrasives 66261131628 | Chà nhám Sht 11 X 9 In. P240 G Phèn chua Ox. - Pk100 | 1kut1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261131628 Tấm Nhám Ôxít Nhôm P11 G 9 x 240 Inch - Gói 100 | AB2BAB 1KUT1

NORTON ABRASIVES 66261131628 Tấm nhám 11 x 9 inch P240 G nhôm oxit - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB2BAB phần: 66261131628Tham chiếu chéo: 1KUT1
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
€170.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Vật liệu sao lưuGiấy bão hòa latex
Trọng lượng dự phòngB
Màunâu
LớpRất ổn
Bụi bặmP240
Chiều dài11 "
UPC662611316286
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS6805301000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuBụi bặmpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261100940 Giấy Nhám 11 x 9 Inch P180 G Sc - Gói 25 | AB2AYQ 1KUH9 66261100940Cacbua silicGiấy chống thấmCmàu xámP18025€178.03
NORTON ABRASIVES 66261100935 Giấy Nhám 11 x 9 Inch P220 G Sc - Gói 25 | AB2AYU 1KUK3 66261100935Cacbua silicGiấy chống thấmCmàu xámP22025€178.97
NORTON ABRASIVES 66261126336 Giấy Nhám Ôxít Nhôm 11 x 9 Inch 180 G - Gói 50 | AB2AYZ 1KUK9 66261126336Oxit nhômVảiJnâu18050€137.29
NORTON ABRASIVES 66261126335 Giấy Nhám Ôxít Nhôm 11 x 9 Inch 220 G - Gói 50 | AB2AZA 1KUL1 66261126335Oxit nhômVảiJnâu22050€132.20
NORTON ABRASIVES 66261126334 Giấy Nhám Ôxít Nhôm 11 x 9 Inch 240 G - Gói 50 | AB2AZB 1KUL2 66261126334Oxit nhômVảiJnâu24050€128.40
NORTON ABRASIVES 66261101488 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 220 G Garnet - Gói 100 | AB2AZN 1KUN4 66261101488Ngọc thạch lựuGiấyAtrái cam220100€132.62
NORTON ABRASIVES 66261101489 Giấy Nhám 11 x 9 Inch 180 G Garnet - Gói 100 | AB2AZU 1KUR2 66261101489Ngọc thạch lựuGiấyAtrái cam180100€122.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131628 Tấm nhám 11 x 9 inch P240 G nhôm oxit - Gói 100
€170.07 /đóng gói