Norton Abrasives 66261100285 | Chà nhám Sht 11 X 9 In. 150 G Phèn chua. - Pk100 | 1kut6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261100285 Tấm chà nhám 11 x 9 Inch 150 G Nhôm Oxit - Gói 100 | AB2BAG 1KUT6

NORTON ABRASIVES 66261100285 Tấm nhám 11 x 9 inch 150 G nhôm Oxit - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB2BAG phần: 66261100285Tham chiếu chéo: 1KUT6
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
€187.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngC
Màunâu
Lớpđầu
Bụi bặm150
Chiều dài11 "
UPC662611002851
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS6805301000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuBụi bặmChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261100945 Tấm chà nhám 11 x 9 inch P150 G Sc - Gói 25 | AB2AYT 1KUK2 66261100945Cacbua silicGiấy chống thấmCmàu xámP15011 "9"25€189.00
NORTON ABRASIVES 66261126338 Tấm chà nhám 11 x 9 inch 120 G Aluminium Oxit - Gói 50 | AB2AYX 1KUK7 66261126338Oxit nhômVảiJnâu12011 "9"50€156.27
NORTON ABRASIVES 66261126337 Giấy Nhám Ôxít Nhôm 11 x 9 Inch 150 G - Gói 50 | AB2AYY 1KUK8 66261126337Oxit nhômVảiJnâu15011 "9"50€134.78
NORTON ABRASIVES 66261101155 Tấm chà nhám 11 x 9 inch 150 G Sc - Gói 50 | AB2AZG 1KUL7 66261101155Cacbua silicGiấy chống thấmCthan15011 "9"50€118.70
NORTON ABRASIVES 66261101525 Tấm chà nhám 11 x 9 inch 150 G Garnet - Gói 100 | AB2AZT 1KUR1 66261101525Ngọc thạch lựuGiấyCtrái cam15011 "9"100€190.12
NORTON ABRASIVES 66261131632 Tấm chà nhám 11 x 9 inch P120 G Nhôm Oxit - Gói 100 | AB2AZX 1KUR6 66261131632Oxit nhômGiấy bão hòa latexBnâuP12011 "9"100€167.96
NORTON ABRASIVES 66261131631 Tấm chà nhám 11 x 9 inch P150 G Aluminium Oxit - Gói 100 | AB2AZY 1KUR7 66261131631Oxit nhômGiấy bão hòa latexBnâuP15011 "9"100€159.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261100285 Tấm nhám 11 x 9 inch 150 G nhôm Oxit - Gói 100
€187.29 /đóng gói