Norton Abrasives 66261051719 | Flap Whl Vải không dệt Ao 3 X 1 X 1/4 Shank Vfn | 2d452 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261051719 Bánh xe không dệt Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn | AB9GMB 2D452

NORTON ABRASIVES 66261051719 Flap Wheel Ao không dệt 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn

Trong kho
Mặt hàng: AB9GMB phần: 66261051719Tham chiếu chéo: 2D452
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
€40.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật có chân
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
đường kính3"
LớpRất ổn
Bụi bặmRất ổn
Tối đa RPM12,000
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânSảnh
UPC662610517196
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6805301000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261051717 Bánh xe không dệt Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Rất ổn320€30.50
NORTON ABRASIVES 66261051718 Bánh xe không dệt Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Trung bình120€40.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051719 Flap Wheel Ao không dệt 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn
€40.62 /đơn vị