Norton Abrasives 66261014792 | Đĩa sợi 2 inch Dia. Trung Tr Pk160 | 26zz05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261014792 Đĩa sợi Đường kính 2 inch Trung bình TR PK160 | AH2GNG 26ZZ05

NORTON ABRASIVES 66261014792 Đĩa quang Đường kính 2 inch Trung bình TR PK160

Trong kho
Khoản mục: AH2GNG phần: 66261014792Tham chiếu chéo: 26ZZ05
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
€678.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThay đổi đĩa nhanh
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Loại tệp đính kèmLoại 3
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngX
Màulàm biếng
Đĩa Dia.2"
LớpTrung bình
Tối đa RPM30,000
UPC662610147928

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ thống đính kèm đĩa: TR Roll-On / Off

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLoại mài mònVật liệu sao lưuMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261014793 Đĩa sợi Đường kính 3 inch Trung bình TR PK80 | AH2GNH 26ZZ06 6626101479320,000Oxit nhômKhông dệtSợilàm biếng3"Trung bình-80€634.25
NORTON ABRASIVES 66260311779 Đĩa thay đổi nhanh Đường kính 2 inch 120 Grit Diamond | AH4BLK 34CD50 6626031177930,000DiamondcoatedVảiĐen2"đầu1201€44.34
NORTON ABRASIVES 63642595470 Thay đĩa nhanh 36 Bật/Tắt Grit Twist | AH4BLQ 34CD56 6364259547030,000 gốm sứcoated-trái cam2"Extra Coarse361€3.18
NORTON ABRASIVES 63642595476 Đĩa thay nhanh 60 Grit Twist Bật/Tắt | AH4BLR 34CD57 6364259547630,000 gốm sứcoated-trái cam2"Trung bình601€2.82
NORTON ABRASIVES 63642595479 Đĩa thay đổi nhanh Đường kính 3 inch 36 Grit Polyester | AH4BLT 34CD58 6364259547920,000 gốm sứcoated-trái cam3"Extra Coarse361€4.53
NORTON ABRASIVES 66261043386 Đĩa thay đổi nhanh Alumina gốm có đường kính 2 inch | AH4BLU 34CD59 6626104338630,000 gốm sứcoatedVảitrái cam2"đầu1201€2.70
NORTON ABRASIVES 66261058708 Đĩa thay đổi nhanh Đường kính 3 inch Sợi thô | AH4BLV 34CD60 6626105870820,000 gốm sứcoatedSợitrái cam3"Extra Coarse361€5.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261014792 Đĩa quang Đường kính 2 inch Trung bình TR PK160
€678.59 /đóng gói