Norton Abrasives 66261007678 | Nắp Whl 6 In. Dia. X 1 Trong. Với 120 Gr. Ao Pk 4 | 26zz74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261007678 Bánh xe có nắp Đường kính 6 inch x Chiều rộng 1 inch 120 Grit Ao Pk 4 | AF8LHZ 26ZZ74

NORTON ABRASIVES 66261007678 Bánh xe có nắp Đường kính 6 inch x Chiều rộng 1 inch 120 Grit Ao Pk 4

Trong kho
Khoản mục: AF8LHZ phần: 66261007678Tham chiếu chéo: 26ZZ74
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
€572.16 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònHỗn hợp tráng / không dệt
Kích thước Arbor2"
Tỉ trọngTrung bình (5)
đường kính6"
LớpTrung bình
Bụi bặm120
Tối đa RPM3000
UPC662610076785
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLoại mài mònKích thước Arborđường kínhLớpBụi bặmMụcpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261058451 Bánh xe có nắp Đường kính 6 inch x Chiều rộng 1 inch 180 Grit Sc Pk 4 | AF8LGX 26ZY95 662610584513000Cacbua silicKhông dệt2"6"đầu180Bánh xe lật4€493.95
NORTON ABRASIVES 66261058491 Bánh xe có nắp Đường kính 8 inch x Chiều rộng 1 inch 180 Grit Ao Pk 3 | AF8LHC 26ZZ03 662610584912500Oxit nhômKhông dệt3"8"đầu180Bánh xe lật3€420.72
NORTON ABRASIVES 66261051716 Bánh xe có nắp gắn, Trung bình, Không dệt, Kích thước 2 inch, Kích thước cán 1/4 inch, Thẳng | CJ2WGR 2D449 66261051716-------Bánh xe lật gắn1€30.50
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261007678 Bánh xe có nắp Đường kính 6 inch x Chiều rộng 1 inch 120 Grit Ao Pk 4
€572.16 /đóng gói