<span Class='notranslate'>Norton Abrasives </span> 66261007628 | Fiber Disc 6 Inch Dia. Very Fine Pk70 | 26zy94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261007628 Đĩa sợi Đường kính 6 inch Rất mịn PK70 | AH2GNF 26ZY94

NORTON ABRASIVES 66261007628 Fiber Disc 6 Inch Diameter Very Fine PK70

Trong kho
Khoản mục: AH2GNF phần: 66261007628Tham chiếu chéo: 26ZY94
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
€517.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa sợi
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngX
Màulàm biếng
Đĩa Dia.6"
LớpRất ổn
Tối đa RPM4000
Kích thước lỗ lắp1 / 4 "
UPC662610076280
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBụi bặmVật liệu mài mònLoại mài mònTối đa RPMKích thước lỗ lắpThiết kế lỗ chân khôngVật liệu sao lưupkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623395002 Đĩa sợi Đường kính 4 inch 50 Grit PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Đĩa sợi50Oxit nhômcoated12,0005 / 8 "Không có lỗSợi25€68.92
NORTON ABRASIVES 66623395003 Đĩa sợi Đường kính 4 inch 60 Grit PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Đĩa sợi60Oxit nhômcoated12,0005 / 8 "Không có lỗSợi10€7.51
NORTON ABRASIVES 66623395009 Đĩa sợi Đường kính 4.5 inch 50 Grit PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Đĩa sợi50Oxit nhômcoated11,0007 / 8 "Không có lỗSợi25€73.74
NORTON ABRASIVES 66623395011 Đĩa sợi 4.5 inch Đường kính 80 Grit PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Đĩa sợi80Oxit nhômcoated11,0007 / 8 "Không có lỗSợi25€17.19
NORTON ABRASIVES 66623395019 Đĩa sợi Đường kính 5 inch 60 Grit PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Đĩa sợi60Oxit nhômcoated10,0007 / 8 "Không có lỗSợi10€3.66
NORTON ABRASIVES 66623395022 Đĩa sợi Đường kính 5 inch 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Đĩa sợi120Oxit nhômcoated10,0007 / 8 "Không có lỗSợi10€2.07
NORTON ABRASIVES 66623395027 Đĩa sợi Đường kính 7 inch 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Đĩa sợi100Oxit nhômcoated86005 / 8 "Không có lỗSợi10€6.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261007628 Fiber Disc 6 Inch Diameter Very Fine PK70
€517.94 /đóng gói