Norton Abrasives 66261006948 | Tấm đệm dự phòng 4-1/2 In. Dia. Bọt Trung Bình Pk5 | 26zy93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66261006948 Tấm đệm dự phòng Đường kính 4-1/2 inch Bọt trung bình Pk5 | AF8LGW 26ZY93

NORTON ABRASIVES 66261006948 Tấm đệm dự phòng Đường kính 4-1/2 inch Bọt trung bình Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF8LGW phần: 66261006948Tham chiếu chéo: 26ZY93
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
€471.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPad dự phòng
Kích thước lắp lưng5 / 8 "-11
Kiểu lắp lưng
Vật liệu cơ thểBọt
Tỉ trọngTrung bình
đường kính4.5 "
Kích thước lắp mặt4-1 / 2 "
Loại gắn mặtHook và vòng lặp
Tối đa Tốc độ10,000 rpm
bề dầy1 / 2 "
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểđường kínhLoại gắn mặtTối đa Tốc độpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66261016581 Tấm đệm dự phòng Đường kính 4 inch Cao su 8000 Rpm | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Cao su4"TR8000 rpm1€38.67
NORTON ABRASIVES 66261059354 Tấm đệm dự phòng Đường kính 3 inch 20000 Rpm Bọt Pk5 | AF8LKE 28AA36 66261059354Bọt3"Hook và vòng lặp20,000 rpm5€171.52
NORTON ABRASIVES 66261059360 Tấm đệm dự phòng Đường kính 5 inch 10000 Rpm Bọt Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Bọt5"Hook và vòng lặp10,000 rpm5€455.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261006948 Tấm đệm dự phòng Đường kính 4-1/2 inch Bọt trung bình Pk5
€471.84 /đóng gói