Norton Abrasives 66260307722 | Đĩa chà nhám Psa Vải kim cương 2 inch. 120g | 1rdj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66260307722 Đĩa Nhám Psa Vải Kim Cương 2 Inch 120g | AB3BKQ 1RDJ7

NORTON ABRASIVES 66260307722 Đĩa nhám Psa Vải kim cương 2 inch 120g

Trong kho
Khoản mục: AB3BKQ phần: 66260307722Tham chiếu chéo: 1RDJ7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€26.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa nhám PSA
Vật liệu mài mònDiamond
Loại mài mònMở áo khoác
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngSA
MàuĐen
Đĩa Dia.2"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS6805200000
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBụi bặmVật liệu mài mònLoại mài mònThiết kế lỗ chân khôngVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàupkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66260306387 Đĩa Nhám Psa Vải Kim Cương 8 Inch 120g | AB2BAZ 1KUX9 66260306387Đĩa nhám PSA120DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiSAĐen1€375.10
NORTON ABRASIVES 66260311769 Đĩa Nhám PSA Vải Kim Cương 8 inch 400G | AB2BBB 1KUY2 66260311769Đĩa nhám PSA400DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiSAMàu vàng1€270.26
NORTON ABRASIVES 66260307720 Bộ đệm tay nhám Kim cương 6pk | AB3BKN 1RDJ5 66260307720Bộ đệm tay nhám60, 120, 200, 400, 800, 1800Diamond----Các loại6€283.97
NORTON ABRASIVES 66260308159 Đĩa chà nhám Psa Vải kim cương 2 inch 60g | AB3BKP 1RDJ6 66260308159Đĩa nhám PSA60DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiSAmàu xanh lá1€31.53
NORTON ABRASIVES 66260308160 Đĩa chà nhám Psa Vải kim cương 2 inch 400g | AB3BKT 1RDJ9 66260308160Đĩa nhám PSA400DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiSAMàu vàng1€17.82
NORTON ABRASIVES 66260307012 Đĩa chà nhám Psa Vải kim cương 2 inch 800g | AB3BKU 1RDK1 66260307012Đĩa nhám PSA800DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiSAtrắng1€17.82
NORTON ABRASIVES 66260306367 Đĩa Nhám Psa Vải Kim Cương 3 Inch 120g | AB3BKV 1RDK3 66260306367Đĩa nhám PSA120DiamondMở áo khoácKhông có lỗVảiXĐen1€64.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260307722 Đĩa nhám Psa Vải kim cương 2 inch 120g
€26.55 /đơn vị