Norton Abrasives 66254498593 | Khóa Đĩa Nhám Thô 2 Inch Pk 50 | 26zk73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66254498593 Khóa Đĩa Nhám Thô 2 Inch Pk 50 | AF8KVW 26ZK73

NORTON ABRASIVES 66254498593 Khóa đĩa nhám 2 inch Pk 50

Trong kho
Khoản mục: AF8KVW phần: 66254498593Tham chiếu chéo: 26ZK73

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€108.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Hệ thống đính kèmTP
Loại tệp đính kèmSnap-On / Off
Vật liệu sao lưuVải polyester
Màunâu
Đĩa Dia.2"
LớpThô
Bụi bặm80
Tối đa RPM30,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLoại tệp đính kèmMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmMụcpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66623374818 Khóa Nhám Đĩa Nhôm Oxit 5 Inch Thô Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000Oxit nhômSnap-On / Offnâu5"Thô-Khóa đĩa nhám1€11.94
NORTON ABRASIVES 66623374819 Khóa Đĩa Nhám Oxit Nhôm 5 Inch Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000Oxit nhômSnap-On / Offnâu5"Trung bình-Khóa đĩa nhám1€10.79
NORTON ABRASIVES 66261010447 Đĩa Khóa Ôxít Nhôm 4-1/2 Inch Thô Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000Oxit nhômSnap-On / Offnâu4.5 "Thô-Khóa đĩa nhám1€8.94
NORTON ABRASIVES 66261010448 Đĩa Khóa Nhôm Oxit 4-1/2 Inch Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000Oxit nhômSnap-On / Offnâu4.5 "Trung bình-Khóa đĩa nhám1€8.94
NORTON ABRASIVES 66623374823 Khóa Đĩa Mài Ôxít Nhôm 4-1/2 Inch Vf Tp | AE7NNF 5ZR33 6662337482312,000Oxit nhômSnap-On / Offnâu4.5 "Rất ổn-Khóa đĩa nhám1€8.94
NORTON ABRASIVES 66623340033 Khóa Đĩa Chà Nhám Trung Bình 1 Inch Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000Oxit nhômSnap-On / Offlàm biếng1"Trung bình150Khóa đĩa nhám50€73.15
NORTON ABRASIVES 66623340080 Khóa Đĩa Nhám Fine 3 Inch Pk 25 | AF8KWL 26ZK81 6662334008020,000Oxit nhômSnap-On / Offmàu xanh lá3"đầu220Khóa đĩa nhám25€116.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254498593 Khóa đĩa nhám 2 inch Pk 50
€108.45 /đóng gói