Norton Abrasives 66253220947 | Mài Whl 12 In. Dia. Phèn Sửu. 46 Gr. Nâu | 26zv88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66253220947 Đá mài Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 46 Grit Brown | AF8KZW 26ZV88

NORTON ABRASIVES 66253220947 Đá mài Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 46 Grit Brown

Trong kho
Khoản mục: AF8KZW phần: 66253220947Tham chiếu chéo: 26ZV88
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
€302.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐá mài
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Kích thước Arbor1.25 "
Loại trái phiếuthủy tinh hóa
Màunâu
đường kính12 "
LớpThô
Bụi bặm46
Độ cứngTrung bình (M)
Tối đa RPM2070
Đặc điểm kỹ thuật57A46-MVBE
bề dầy1"
KiểuLoại 1
Loại bánh xe1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.14
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS6804226000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐộ cứngVật liệu mài mònLỗ trồng câyTối đa RPMbề dầyKiểuĐường kính bánh xepkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66253319967 Đá mài Đường kính 14 inch Silicon carbide 24 Grit Black | AF8KZE 26ZV70 66253319967Đá màiCứng RCacbua silic-18002"Loại 1-1€1,064.71
NORTON ABRASIVES 66253263054 Đá mài Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 24 Grit Brown | AF8KZG 26ZV72 66253263054Đá mài-Oxit nhôm-20702"Loại 1-1€348.84
NORTON ABRASIVES 66253161395 Đá mài Đường kính 10 inch Ôxít nhôm 60/80g Nâu | AF8KZH 26ZV73 66253161395Đá mài-Oxit nhôm-24851.5 "Loại 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253263359 Đá mài Đường kính 12 inch Silicon carbide 60 Grit Green | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Đá mài-Cacbua silic-20702"Loại 1-1€569.42
NORTON ABRASIVES 66253319972 Đá mài Đường kính 14 inch Ôxít nhôm 24 Grit Brown | AF8KZK 26ZV75 66253319972Đá mài-Oxit nhôm-18002"Loại 1-1€723.42
NORTON ABRASIVES 66253161393 Đá mài Đường kính 10 inch Ôxít nhôm 36/46g Nâu | AF8KZL 26ZV76 66253161393Đá mài-Oxit nhôm-24851.5 "Loại 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 07660788277 Đá Mài Đường Kính 8 Inch Ôxít Nhôm 60/80g Nâu | AF8KZM 26ZV77 07660788277Đá mài-Oxit nhôm-36003 / 4 "Loại 1-1€78.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253220947 Đá mài Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 46 Grit Brown
€302.89 /đơn vị