Norton Abrasives 66253198584 | Cốc đốt Whl 6 X 4-3/4 X 2 In. 5/8-11 | 22ut40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66253198584 Bánh xe cốc loe 6 x 4-3/4 x 2 Inch 5/8-11 | AF7XDP 22UT40

NORTON ABRASIVES 66253198584 Bánh xe ly xòe 6 x 4-3 / 4 x 2 inch 5 / 8-11

Trong kho
Khoản mục: AF7XDP phần: 66253198584Tham chiếu chéo: 22UT40
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
€102.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe Cup bùng nổ
Vật liệu mài mònAlumina Zirconia
Kích thước Arbor5 / 8-11
Loại trái phiếuNhựa
Đường kính mặt6"
Bụi bặm16
Tối đa RPM6000
Đặc điểm kỹ thuật4NZ16-QBX406
bề dầy2"
Loại bánh xe11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6804221000

Chi tiết sản phẩm:

  • Quay lại Dia. (4-3 / 4 ")
  • Độ dày mặt sau (3/4 ")
  • Độ dày vành (1/2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTối đa RPMGiá cả
NORTON ABRASIVES 66253198583 Bánh xe cốc loe 4 x 3 x 2 Inch x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39 662531985834"9070€58.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198584 Bánh xe ly xòe 6 x 4-3 / 4 x 2 inch 5 / 8-11
€102.26 /đơn vị