Norton Abrasives 66253179191 | Cắt Whl 14 In. Dia. Phèn Sửu. 24 Gr. Khối | 26zw20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66253179191 Bánh xe cắt Đường kính 14 inch Ôxít nhôm 24 Grit Black | AF8lan 26ZW20

NORTON ABRASIVES 66253179191 Bánh xe cắt Đường kính 14 inch Ôxít nhôm 24 Grit Black

Trong kho
Khoản mục: AF8LAN phần: 66253179191Tham chiếu chéo: 26ZW20
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
€76.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Kích thước Arbor1"
Loại trái phiếuNhựa
MàuĐen
đường kính14 "
LớpExtra Coarse
Bụi bặm24
Độ cứngKhó (V)
Tối đa RPM4365
Đặc điểm kỹ thuậtXưởng đúc X
bề dầy1 / 8 "
KiểuLoại 1
Loại bánh xe1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)53.85
Chiều rộng tàu (cm)52.32
Mã HS6804221000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyVật liệu mài mònKích thước Arborđường kínhLớpBụi bặmĐộ cứngTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66253422205 Bánh xe cắt Đường kính 16 inch Ôxít nhôm 24 Grit Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Oxit nhôm1"16 "Extra Coarse24Khó (T)382010€2,849.08
NORTON ABRASIVES 69078650380 Bánh xe cắt Đường kính 20 inch Ôxít nhôm 20 Grit Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Oxit nhôm1"20 "Extra Coarse20Khó (Y)271010€3,707.85
NORTON ABRASIVES 69078650375 Bánh xe cắt Đường kính 20 inch Ôxít nhôm 24 Grit Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Oxit nhôm1"20 "Extra Coarse24Khó (Y)271010€3,995.85
NORTON ABRASIVES 66253322863 Bánh xe cắt Đường kính 13-3/4 inch Ôxít nhôm 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Oxit nhôm1.25 "13.75 "Luyện kim100Trung bình (J)277010€609.59
NORTON ABRASIVES 66253322151 Bánh xe cắt Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 100 Grit Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Oxit nhôm1.25 "12 "Luyện kim100Trung bình (J)382010€497.56
NORTON ABRASIVES 66253117879 Bánh xe cắt Đường kính 10 inch Ôxít nhôm 100 Grit Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Oxit nhôm1.25 "10 "Luyện kim100Trung bình (J)350010€440.34
NORTON ABRASIVES 66253322152 Bánh xe cắt Đường kính 12 inch Ôxít nhôm 100 Grit Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Oxit nhôm1.25 "12 "Luyện kim100Trung bình (J)382010€443.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253179191 Bánh xe cắt Đường kính 14 inch Ôxít nhôm 24 Grit Black
€76.72 /đơn vị