Norton Abrasives 66253161196 | 34cd39 | Đĩa mài đĩa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66253161196 Đá mài Đường kính 10 inch Ôxít nhôm Trung bình 2485 vòng / phút | AH4BKZ 34CD39

NORTON ABRASIVES 66253161196 Bánh mài Đường kính 10 inch Ôxít nhôm trung bình 2485 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH4BKZ phần: 66253161196Tham chiếu chéo: 34CD39
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
€344.57 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh mài đĩa
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây1"
Loại trái phiếuthủy tinh hóa
Màumàu xám
LớpTrung bình
Bụi bặm54
Độ cứngJ
Tối đa RPM2485
Đặc điểm kỹ thuật32A54-JVBE
bề dầy1"
UPC662531611966
Đường kính bánh xe10 "
Loại bánh xeLoại 12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐộ cứngVật liệu mài mònLỗ trồng câyTối đa RPMbề dầyKiểuĐường kính bánh xepkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66252836548 Đá Mài T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Bánh mài thẳngTrung bình (K)Oxit nhôm-41401 / 2 "Loại 1-5€345.67
NORTON ABRASIVES 66252837420 Đá Mài T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Bánh mài thẳngTrung bình (K)Oxit nhôm-41403 / 4 "Loại 1-5€483.00
NORTON ABRASIVES 66253160024 Đá Mài T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Bánh mài thẳngTrung bình (I)Oxit nhôm-24853 / 4 "Loại 1-1€303.62
NORTON ABRASIVES 66253160137 Đá Mài T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Bánh mài thẳngTrung bình (I)Oxit nhôm-24853 / 4 "Loại 1-1€308.12
NORTON ABRASIVES 66253160749 Đá mài T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Bánh mài thẳngTrung bình (I)Oxit nhôm-24851"Loại 1-1€355.86
NORTON ABRASIVES 66253160750 Đá mài T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Bánh mài thẳngTrung bình (I)Oxit nhôm-24851"Loại 1-1€343.80
NORTON ABRASIVES 66253160758 Đá mài T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Bánh mài thẳngTrung bình (K)Oxit nhôm-24851"Loại 1-1€343.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253161196 Bánh mài Đường kính 10 inch Ôxít nhôm trung bình 2485 vòng / phút
€344.57 /đơn vị