Norton Abrasives 66253044382 | Phòng dụng cụ mài Whl T5 8 X 1 X 1-1/4 In. | 34cc21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NORTON ABRASIVES 66253044382 Bánh mài phòng công cụ T5 8 x 1 x 1-1/4 inch | AH4BGF 34CC21

NORTON ABRASIVES 66253044382 Bánh mài phòng dụng cụ T5 8 x 1 x 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH4BGF phần: 66253044382Tham chiếu chéo: 34CC21
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
€199.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh mài lõm
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây1.25 "
Loại trái phiếuthủy tinh hóa
Màumàu xám
LớpThô
Bụi bặm46
Độ cứngJ
Tối đa RPM3600
Đặc điểm kỹ thuật32A46-JVBE
bề dầy1"
Đường kính bánh xe8"
Loại bánh xeLoại 5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại giải lao: Một bên
  • Giờ giải lao Dia. : 3-1 / 4 "
  • Chiều sâu: 1/2 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLỗ trồng câybề dầyKiểuĐường kính bánh xeMàuđường kínhpkg. Số lượngGiá cả
NORTON ABRASIVES 66253263166 Đá mài 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Oxit nhôm5"1.5 "Loại 5-màu xám12 "1€655.00
NORTON ABRASIVES 66253263590 Đá mài 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Oxit nhôm3"2"Loại 7-Màu tím12 "1€832.32
NORTON ABRASIVES 66253263591 Đá Mài 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Oxit nhôm5"2"Loại 7-Màu tím12 "1€833.87
NORTON ABRASIVES 66253364300 Đá mài 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Oxit nhôm5"1.5 "Loại 5-màu xám14 "1€836.04
NORTON ABRASIVES 66253364365 Đá mài 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Oxit nhôm5"1.5 "Loại 5-màu xám14 "1€826.04
NORTON ABRASIVES 66253263175 Đá mài 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Oxit nhôm5"1.5 "Loại 5-trắng12 "1€417.94
NORTON ABRASIVES 66243428329 Phòng dụng cụ Đá mài Loại 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Oxit nhôm3 / 8 "1"-2"màu xám-1€15.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253044382 Bánh mài phòng dụng cụ T5 8 x 1 x 1-1 / 4 inch
€199.92 /đơn vị